Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - PV tűzvédelmi DC szak.kapcs. 30A, 3xMC4/3xMC4 SN042758 - 168100

MásolásMásolás
EATON - PV tűzvédelmi DC szak.kapcs. 30A, 3xMC4/3xMC4 SN042758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram Iu - 30 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081646777

Sonepar cikkszám

SN042758

Gyártói cikkszám

168100

Gyártói típuskód

SOL30X3-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram Iu:

30 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Segédérintkezők száma, záró:

1

Ház anyaga:

műanyag

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; PV tűzvédelmi DC szak.kapcs. 30A, 3xMC4/3xMC4