Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - RC-oltókör védőkapcsolás SN050681 - 044264

MásolásMásolás
EATON - RC-oltókör védőkapcsolás SN050681

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - RC-elem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-48 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080442646

Sonepar cikkszám

SN050681

Gyártói cikkszám

044264

Gyártói típuskód

RCDILE48

Funkció:

RC-elem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-48 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

24-48 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; RC-oltókör védőkapcsolás