EATON - RC-védőkapcsolás DILA / M7..12 SN051394 - 281201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 240-500 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812010
Sonepar cikkszám
SN051394
Gyártói cikkszám
281201
Gyártói típuskód
DILM12-XSPR500
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
240-500 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
240-500 V
Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; FL SWITCH 4008T-2SFP