EATON - RC-védőkapcsolás DILA / M7..15 SN051393 - 281199
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-48 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082811990
Sonepar cikkszám
SN051393
Gyártói cikkszám
281199
Gyártói típuskód
DILM12-XSPR48
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-48 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-48 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; RC-védőkapcsolás DILA / M7..15