Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Relé 230V AC 1z+1ny záró 20A moduláris 1mod LED-s GT24966 - 265197

MásolásMásolás
EATON - Relé 230V AC 1z+1ny záró 20A moduláris 1mod LED-s GT24966

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 20 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082651978

Sonepar cikkszám

GT24966

Gyártói cikkszám

265197

Gyártói típuskód

Z-RE230/So

Névleges áram:

20 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Funkció:

mechanikus

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Relé 230V AC 1z+1ny záró 20A moduláris 1mod LED-s