EATON - Relé szintszabályzó SN003842 - 221789
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Fizikai mérési elv - vezető
Elektróda bemenetek száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 0.25 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082217891
Sonepar cikkszám
SN003842
Gyártói cikkszám
221789
Gyártói típuskód
EMR4-N100-1-B
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Fizikai mérési elv:
vezető
Elektróda bemenetek száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
0.25 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.25 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Nem
Szélesség:
23 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
110 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V