Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Réz sín 20x5mm 2,25m ónózott GT76839 - 007466

MásolásMásolás
EATON - Réz sín 20x5mm 2,25m ónózott GT76839

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 250 A

  • Kivitel - lapos

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Hosszúság - 2250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080074663

Sonepar cikkszám

GT76839

Gyártói cikkszám

007466

Gyártói típuskód

CU20X5-2250

Névleges áram In:

250 A

Kivitel:

lapos

Szélesség:

20 mm

Magasság:

5 mm

Hosszúság:

2250 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 20x5mm 2,25m ónózott