EATON - Rockers, neutral, gloss finish, 4-fold, Cream SN044453 - 172990
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - bézs
RAL-szám (hasonló) - 9001
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081695812
Sonepar cikkszám
SN044453
Gyártói cikkszám
172990
Gyártói típuskód
CWIZ-04/32
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
9001
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK00
Szélesség:
55 mm
Magasság:
7 mm
Mélység:
55 mm