EATON - Rockers, 'up' and 'down', gloss finish, double, Pw SN044467 - 173004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - "nyilak"
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081695959
Sonepar cikkszám
SN044467
Gyártói cikkszám
173004
Gyártói típuskód
CWIZ-02/51
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
"nyilak"
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK00
Szélesség:
55 mm
Magasság:
7 mm
Mélység:
55 mm