EATON - Rockers, 'up' and 'down', gloss finish, double, S. SN044473 - 173010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - "nyilak"
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - ezüst
RAL-szám (hasonló) - 7001
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081696017
Sonepar cikkszám
SN044473
Gyártói cikkszám
173010
Gyártói típuskód
CWIZ-02/53
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
"nyilak"
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
ezüst
RAL-szám (hasonló):
7001
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK00
Szélesség:
55 mm
Magasság:
7 mm
Mélység:
55 mm