Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - ROOM MANAGER (FEHÉR) 230VAC 1VA IP20 SN010776 - 118786

MásolásMásolás
EATON - ROOM MANAGER (FEHÉR) 230VAC 1VA IP20 SN010776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Kijelző - monokróm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081169368

Sonepar cikkszám

SN010776

Gyártói cikkszám

118786

Gyártói típuskód

CRMA-00/06

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kivitel:

jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

Szerelési mód:

falon kívül

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Kijelző:

monokróm

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Touch-funkció:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Összeállítás:

kiszolgálóelem

Jelölési mező:

Nem

További illesztőhelyek:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9006

Védettség:

IP20

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Tartozék oszlophoz (kapcsolószekrény) ; Reinforcement f main contact