EATON - Router 230VAC IP20 SN044446 - 172943
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer KNX - Nem
Fázisok száma - 1
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081695317
Sonepar cikkszám
SN044446
Gyártói cikkszám
172943
Gyártói típuskód
CROU-00/01-S
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer KNX:
Nem
Fázisok száma:
1
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Névleges feszültség:
230 V
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
3
Védettség:
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
18 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Főkapcsoló 3p 25A beépíthető +1ny1z fém-tengely