Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Router + Logic 230VAC IP20 SN044447 - 172944

MásolásMásolás
EATON - Router + Logic 230VAC IP20 SN044447

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Fázisok száma - 1

  • Egyéb buszrendszerek - xComfort

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081695324

Sonepar cikkszám

SN044447

Gyártói cikkszám

172944

Gyártói típuskód

CROU-00/01-SL

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer KNX:

Nem

Fázisok száma:

1

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Névleges feszültség:

230 V

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

18 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Főkapcsoló 3p 25A fém-tengely K-line