Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Segédkontaktor AC 2z 2ny SN046826 - 276388

MásolásMásolás
EATON - Segédkontaktor AC 2z 2ny SN046826

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082763886

Sonepar cikkszám

SN046826

Gyártói cikkszám

276388

Gyártói típuskód

DILA-22(240V50HZ)

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

240-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

4 A

Szerelési mód:

DIN-sín

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

17-500 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

17-500 V

Üzemi feszültség DC-nél:

24-220 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Szélesség:

45 mm

Magasság:

68 mm

Mélység:

75 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Segédkontaktor AC 2z 2ny