EATON - Segédkontaktor AC 2z 2ny SN046830 - 276401
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082764012
Sonepar cikkszám
SN046830
Gyártói cikkszám
276401
Gyártói típuskód
DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
400-400 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Szerelési mód:
DIN-sín
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
440-440 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
4 A
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Névleges üzemi áram:
16 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
17-500 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
17-500 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-220 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
68 mm
Mélység:
75 mm