EATON - Segédkontaktor AC 3z 1ny SN046820 - 276370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082763701
Sonepar cikkszám
SN046820
Gyártói cikkszám
276370
Gyártói típuskód
DILA-31(110V50/60HZ)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram:
16 A
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
4 A
Szerelési mód:
DIN-sín
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
17-500 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
17-500 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-220 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Szélesség:
45 mm
Magasság:
68 mm
Mélység:
75 mm