EATON - Segédkontaktor DC 3z 1ny SN050084 - 010253
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080102533
Sonepar cikkszám
SN050084
Gyártói cikkszám
010253
Gyártói típuskód
DILER-31-G(110VDC)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram:
10 A
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
17-500 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
17-500 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-220 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Szélesség:
45 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
54 mm