EATON - Segédkontaktor DC 4z 0ny SN046843 - 276456
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082764562
Sonepar cikkszám
SN046843
Gyártói cikkszám
276456
Gyártói típuskód
DILAC-40(24VDC)
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
4 A
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Névleges üzemi áram:
16 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
17-500 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
17-500 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-220 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
68 mm
Mélység:
75 mm