Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Segédkontaktor DC 4z 0ny SN050231

MásolásMásolás
EATON - Segédkontaktor DC 4z 0ny SN050231

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080797111

Sonepar cikkszám

SN050231

Gyártói cikkszám

079711

Gyártói típuskód

DILER-40-G(12VDC)

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram:

10 A

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

17-500 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

17-500 V

Üzemi feszültség DC-nél:

24-220 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

54 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Segédkontaktor DC 4z 0ny