Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Side panel 48U 1200mm SN049509 - PMTSPNL48U120X

MásolásMásolás
EATON - Side panel 48U 1200mm SN049509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426638396

Sonepar cikkszám

SN049509

Gyártói cikkszám

PMTSPNL48U120X

Gyártói típuskód

Side panel 48U 1200mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Straps, Velcro Buckle 230mm 10pcs