Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín blokk 1fázisú 16mm2 63A GT15210 - 271067

MásolásMásolás
EATON - Soroló sín blokk 1fázisú 16mm2 63A GT15210

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram Iu - 63 A

  • Hosszúság - 28.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082710675

Sonepar cikkszám

GT15210

Gyártói cikkszám

271067

Gyártói típuskód

Z-GSV-16/1P+N

Fázisok száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Hosszúság:

28.5 mm

Készülékszámra alkalmas:

5

Osztásmérték:

26.7 mm

Modulszélesség:

28

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

Szín:

egyéb

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

0 kA

Méretre vágható:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín blokk 1fázisú 16mm2 63A