Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín blokk 400V 110A SN032066 - 264939

MásolásMásolás
EATON - Soroló sín blokk 400V 110A SN032066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram Iu - 110 A

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082649395

Sonepar cikkszám

SN032066

Gyártói cikkszám

264939

Gyártói típuskód

Z-SV-35/PLHT-V

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram Iu:

110 A

Hosszúság:

1000 mm

Készülékszámra alkalmas:

32

Osztásmérték:

30.5 mm

Modulszélesség:

1.5

Keresztmetszet:

35 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

100 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín blokk 400V 110A