EATON - Soroló sín csatlakozó kapocs 6-25 mm2 hosszú egyenes GT15133 - 264935
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie - 0 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082649357
Sonepar cikkszám
GT15133
Gyártói cikkszám
264935
Gyártói típuskód
Z-EK/25
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie:
0 A
Körvezeték csatlakozónak alkalmas:
Igen
Kapocs szélessége:
0 mm
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; Vezérlőrelé 24VDC 8 bem 4 kim