EATON - Soroló sín szig.csatlakozókönyök SN020856 - 263950
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 80 A
Kivitel - egyéb
Szélesség - 10 mm
Magasság - 14 mm
Hosszúság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082639501
Sonepar cikkszám
SN020856
Gyártói cikkszám
263950
Gyártói típuskód
ZV-L1/N-80A-10
Névleges áram In:
80 A
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Magasság:
14 mm
Hosszúság:
25 mm
Felület:
ezüstözött
Rugalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sín szig.csatlakozókönyök