EATON - Soroló sínhez csatlakozókönyök GT03101 - 263946
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 50 A
Kivitel - egyéb
Szélesség - 12 mm
Magasság - 15 mm
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082639464
Sonepar cikkszám
GT03101
Gyártói cikkszám
263946
Gyártói típuskód
ZV-L2/L3-100
Névleges áram In:
50 A
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
12 mm
Magasság:
15 mm
Hosszúság:
35 mm
Felület:
nikkelezett
Rugalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Soroló sínhez csatlakozókönyök