EATON - Soroló sínhez védőprofil GT03102 - 263958
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 28.6 mm
Kivitel - hosszanti borítás
Mélység - 22 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082639587
Sonepar cikkszám
GT03102
Gyártói cikkszám
263958
Gyártói típuskód
ZV-ADP
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
28.6 mm
Kivitel:
hosszanti borítás
Mélység:
22 mm
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
Z-profil
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Soroló sínhez védőprofil