Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorolósín blokk SN051376 - 269526

MásolásMásolás
EATON - Sorolósín blokk SN051376

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 1

  • Készülékszámra alkalmas - 13

  • Osztásmérték - 0 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082695262

Sonepar cikkszám

SN051376

Gyártói cikkszám

269526

Gyártói típuskód

Z-SV-10/1P+N-SD

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

1

Készülékszámra alkalmas:

13

Osztásmérték:

0 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Hosszúság:

29 mm

Méretre vágható:

Igen

Modulszélesség:

1

Névleges tartós áram Iu:

50 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

0 kA

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Sorolósín blokk