Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorolósín Easyvation, 80A, 3-phase + AUX SN115910 - 168847

MásolásMásolás
EATON - Sorolósín Easyvation, 80A, 3-phase + AUX SN115910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Készülékszámra alkalmas - 0

  • Osztásmérték - 0 mm

  • Keresztmetszet - 16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115910

Gyártói cikkszám

168847

Gyártói típuskód

BB-EVF-16/3P-1MU/AUX

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Készülékszámra alkalmas:

0

Osztásmérték:

0 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Hosszúság:

1000 mm

Méretre vágható:

Igen

Modulszélesség:

1

Névleges tartós áram Iu:

80 A

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

0 kA

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szín:

egyéb

Sorolósín Easyvation, 80A, 3-phase + AUX