EATON - sorolósín, SPB-.., SPC-.., ASLTT-63 SN034709 - 112370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 0 mm
Keresztmetszet - 16 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081119301
Sonepar cikkszám
SN034709
Gyártói cikkszám
112370
Gyártói típuskód
ZV-KSBI-3TE+HI
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
0 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Hosszúság:
57 mm
Modulszélesség:
3
Névleges tartós áram Iu:
0 A
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
4 kA
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen