EATON - Standard kioldóblokk elektromot. védőkapcsolóhoz GT83249 - 121724
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorvédelem típusa - elektronikus kioldó
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram Iu - 4 A
Névleges kapcsolóáram - 4 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1-4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081195343
Sonepar cikkszám
GT83249
Gyártói cikkszám
121724
Gyártói típuskód
PKE-XTU-4
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram Iu:
4 A
Névleges kapcsolóáram:
4 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1-4 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Üzemi feszültség DC-nél:
690-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
64.2 mm
Mélység:
41.6 mm