Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sülly.inst.elo. Kompletten (MSW), IP30, fehér SN036225 - 105940

MásolásMásolás
EATON - Sülly.inst.elo. Kompletten (MSW), IP30, fehér SN036225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sorok száma - 9

  • Modulszélesség - 24

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081056927

Sonepar cikkszám

SN036225

Gyártói cikkszám

105940

Gyártói típuskód

BP-U-600/15-C-W

Sorok száma:

9

Modulszélesség:

24

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Ház anyaga:

acél

Szélesség:

600 mm

Védettség:

IP30

Magasság:

1500 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél kivitel:

zárt

Mélység:

247 mm

Sorolható:

Igen

Beépítési mélység:

240 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

DIN-sín:

Igen

RAL-szám:

9016

EMC változat:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Xboard+ IP30 álló elosztó, kibill. karos (fehér)