EATON - Sülly. lemez kiselo. MÉDIA IP30 4sor 48TE SN044755 - 178836
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elosztószekrény
Dupla erek (DA) max. száma - 12
Szerelési mód - süllyesztett
110-kompatibilis - Igen
LSA - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081741656
Sonepar cikkszám
SN044755
Gyártói cikkszám
178836
Gyártói típuskód
KLV-48HWM-F
Kivitel:
elosztószekrény
Dupla erek (DA) max. száma:
12
Szerelési mód:
süllyesztett
110-kompatibilis:
Igen
LSA:
Nem
Csatlakozólécekkel:
Nem
Rögzítési méret (szabványos):
egyéb
SID:
Nem
Anyag:
acéllemez/műanyag
Védettség:
IP30
Védettség (NEMA):
egyéb
Szín:
fehér
Magasság:
715 mm
Szélesség:
360 mm
Mélység:
100 mm
Beépíthető csatlakozólécek száma:
12
Adat- és telekommunikáció ; Telekommunikációs elosztó ; Sülly. lemez kiselo. MÉDIA IP30 4sor 48TE