EATON - SWD érintkező+LEDelem, alaplapra, kék, 2 váltó SN050865 - 116010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0 A
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081157501
Sonepar cikkszám
SN050865
Gyártói cikkszám
116010
Gyártói típuskód
M22-SWD-K22LEDC-B
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
felpattintható
Foglalat:
LED nem cserélhető
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Világító nyomógomb lapka