Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - SWD érintkező+LEDelem, előlapra, zöld, 2 váltó SN050861 - 115980

MásolásMásolás
EATON - SWD érintkező+LEDelem, előlapra, zöld, 2 váltó SN050861

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081157204

Sonepar cikkszám

SN050861

Gyártói cikkszám

115980

Gyártói típuskód

M22-SWD-K22LED-G

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

LED nem cserélhető

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Jelzőlámpa lapka