EATON - SWD érintkezőelem, alaplapra, 2 váltó SN050863 - 115996
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081157365
Sonepar cikkszám
SN050863
Gyártói cikkszám
115996
Gyártói típuskód
M22-SWD-KC22
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Kivitel:
felpattintható
Szerelési mód:
padlórögzítés
Foglalat:
nélkül
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; SWD érintkezőelem, alaplapra, 2 váltó