Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - SWD kábel, lapos, 100 m SN002488 - 116026

MásolásMásolás
EATON - SWD kábel, lapos, 100 m SN002488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - egyéb

  • Duplex - Nem

  • Vezetékanyag - egyéb

  • Vezető felület - ónozott

  • Vezetékátmérő - 1.35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081157662

Sonepar cikkszám

SN002488

Gyártói cikkszám

116026

Gyártói típuskód

SWD4-100LF8-24

Kábeltípus:

egyéb

Duplex:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Vezető felület:

ónozott

Vezetékátmérő:

1.35 mm

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.23 mm2

AWG-méret:

24

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Sodrott elemek száma:

0

Sodort erek:

párok

Érszigetelés:

PVC

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Érjelölés:

szín

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Sodrás:

kötegekben

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Kábel hosszanti vízállóság:

Igen

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

egyéb

Védőköpeny:

egyéb

Köpeny anyaga:

PVC

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

zöld

Burkolórétegek száma:

0

Kábel páncélozása/páncél:

nélkül

Páncél anyaga:

egyéb

Kábelgeometria:

lapos

Lángálló IEC 60332-1-2 szerint:

Nem

Lángálló IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) szerint:

Nem

Lángálló IEC 60332-3-22 (Cat A) szerint:

Nem

Lángálló IEC 60332-3-23 (Cat B) szerint:

Nem

Lángálló IEC 60332-3-24 (Cat C) szerint:

Nem

Lángálló IEC 60332-3-25 (Cat D) szerint:

Nem

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Halogénmentes EN IEC 60754-1 szerint:

Nem

Halogénmentes IEC 60754-2 szerint:

Nem

Halogénmentes EN IEC 60754-3 szerint:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Funkciótartás IEC 60331-23 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

17.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

15 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

15 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

7.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-10-105 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-105 °C

Kategória:

egyéb

NVP-érték:

66.7 %

UV-fény álló:

Igen

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Telefonkábelként használható:

Nem

Számítógépes adatkábelként használható:

Nem

Jelzőkábelként használható:

Igen

Alkalmas riasztókábelhez:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Ripcorddal:

Nem

Vezetékszélesség kb.:

17.5 mm

Vezetékmagasság kb.:

40 mm

Súly:

3.5 kg/km

Hullámellenállás:

100 Ohm

Max. szakítószilárdság telepítés közben:

0.0115 kN

Névleges feszültség U:

24 V

Rágcsálóvédelem:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Lapos kábel ; SWD kábel, lapos, 100 m