Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Switching Actuator, Binary Input,10A/230VAC IP20 SN044444 - 172938

MásolásMásolás
EATON - Switching Actuator, Binary Input,10A/230VAC IP20 SN044444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

  • Egyéb buszrendszerek - xComfort

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081695263

Sonepar cikkszám

SN044444

Gyártói cikkszám

172938

Gyártói típuskód

CSAU-01/01-10I

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Névleges áram:

10 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

Modulszélesség:

3

Max. kapcsolóáram:

10 A

Digitális bemenetek száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kimenő teljesítmény:

2300 W

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

0 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Igen

Min. készülékdoboz mélység:

18 mm

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Teljesítményfelvétel:

0.23 W

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kapcsoló actuator ; Switching Actuator, Binary Input,10A/230VAC