EATON - Szakaszoló kapcsoló 3-pólus SN037113 - 112014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu - 1250 A
Pólusszám - 3
Főkapcsoló kivitel - Igen
Működtető elem színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081115624
Sonepar cikkszám
SN037113
Gyártói cikkszám
112014
Gyártói típuskód
LN4-1250-I
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu:
1250 A
Pólusszám:
3
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
szürke
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Reteszelhető:
Igen
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Elosztó beépítésére alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Központi mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
0 kW
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
0 A
Köztes beépítésre alkalmas:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
100 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Motorhajtás opcionális:
Igen
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
25 kA
Csatlakozási mód fő áramkör:
csapszegcsatlakozó
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
710 kW
Integrált motormeghajtás:
Nem