EATON - Szakaszoló kapcsoló 4p SN046515 - 266001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu - 125 A
Pólusszám - 4
Főkapcsoló kivitel - Igen
Működtető elem színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082660017
Sonepar cikkszám
SN046515
Gyártói cikkszám
266001
Gyártói típuskód
PN1-4-125
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu:
125 A
Pólusszám:
4
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Reteszelhető:
Igen
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Elosztó beépítésére alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Központi mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
0 kW
Kapcsolók száma:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
0 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
0 A
Köztes beépítésre alkalmas:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Motorhajtás opcionális:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
2 kA
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
55 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Integrált motormeghajtás:
Nem
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
120 mm
Magasság:
145 mm
Mélység:
88 mm