EATON - Szakaszolókés NH2 méretű GT68434 - 263116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 400 A
Méret - NH2
Teljesítményveszteség névleges áramnál - 8.8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631161
Sonepar cikkszám
GT68434
Gyártói cikkszám
263116
Gyártói típuskód
Z-NH-2/TR
Névleges áram:
400 A
Méret:
NH2
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
8.8 W
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 4pol C karakt 6kA