EATON - Szerelő oldalfal MSW/SNAP SN037117 - 112285
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081118434
Sonepar cikkszám
SN037117
Gyártói cikkszám
112285
Gyártói típuskód
BPZ-MSW-7/SNAP
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
640 mm
Raszterméret:
25 mm
Felület kivitele:
cinkezett
Szín:
nemesacél
Magasságegységek száma (HE):
21
RAL-szám:
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Szerelő oldalfal MSW/SNAP