Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szünetmentes tápegység 3000VA 5SC3000IRT SN104245 - 5SC3000IRT

MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 3000VA 5SC3000IRT SN104245

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 2700 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172088352

Sonepar cikkszám

SN104245

Gyártói cikkszám

5SC3000IRT

Gyártói típuskód

Eaton 5SC 3000i RT2U

Kimeneti hatásos teljesítmény:

2700 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

3000 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

10 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Bemeneti csatlakozás:

C20

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Bemeneti feszültség:

184-276 V

Építési forma:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

441 mm

Mélység:

647 mm

Magasság:

86.2 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

35.3 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

25 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Teljes hatékonyság:

97 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95.9 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Szünetmentes tápegység 3000VA 5SC3000IRT