Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szünetmentes tápegység 5SC500i 500VA SN006202 - 5SC500I

MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység 5SC500i  500VA SN006202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 350 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 500 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 13 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172045140

Sonepar cikkszám

SN006202

Gyártói cikkszám

5SC500I

Gyártói típuskód

Eaton 5SC 500i

Kimeneti hatásos teljesítmény:

350 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

500 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

13 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Bemeneti feszültség:

184-276 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

150 mm

Mélység:

240 mm

Magasság:

210 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

6.6 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.7

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Teljes hatékonyság:

95 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

94 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység 5SC500i 500VA