Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szünetmentes tápegység Eaton 5P 650i 650VA SN048727 - 5P650I

MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység Eaton 5P 650i 650VA SN048727

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 420 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 650 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 2 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN048727

Gyártói cikkszám

5P650I

Gyártói típuskód

Eaton 5P 650i

Kimeneti hatásos teljesítmény:

420 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

650 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

2 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Bemeneti feszültség:

160-294 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

200-240 V

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

150 mm

Mélység:

345 mm

Magasság:

230 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

7.8 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Teljes hatékonyság:

95 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; 5P 650i vonali-interaktív 1:1 UPS