Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Szünetmentes tápegység Eaton 5P 850i vonali-interaktív GT99099 - 5P850I

MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység Eaton 5P 850i vonali-interaktív GT99099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 600 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 850 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 4 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT99099

Gyártói cikkszám

5P850I

Gyártói típuskód

Eaton 5P 850i

Kimeneti hatásos teljesítmény:

600 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

850 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

4 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Bemeneti feszültség:

160-294 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

200-240 V

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

150 mm

Mélység:

345 mm

Magasság:

230 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

10.4 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.7

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Teljes hatékonyság:

98 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegység Eaton 5P 850i vonali-interaktív