Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Szünetmentes tápegység EDX1000H GT65458 - 147856

MásolásMásolás
EATON - Szünetmentes tápegység EDX1000H GT65458

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 700 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 6 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3553340702013

Sonepar cikkszám

GT65458

Gyártói cikkszám

147856

Gyártói típuskód

EDX1000H

Kimeneti hatásos teljesítmény:

700 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

USV-technológia:

online (vonalban)

Áthidaló idő teljes tehernél:

6 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Bemeneti feszültség:

110-296 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

220-220 V

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

145 mm

Mélység:

400 mm

Magasság:

220 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

14 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.7

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Teljes hatékonyság:

85 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 3x400V/7A 24V DS7-340SX007N0-N