Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Táblatartó felirati táblával SN051869 - 046187

MásolásMásolás
EATON - Táblatartó felirati táblával SN051869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felirat jelentése - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - "I"

  • Szín - fekete

  • Forma - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080461876

Sonepar cikkszám

SN051869

Gyártói cikkszám

046187

Gyártói típuskód

Q25TS-11

Felirat jelentése:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

"I"

Szín:

fekete

Forma:

négyszögletű

Szélesség:

25 mm

Magasság:

38 mm

Külső átmérő:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Táblatartó felirati táblával