EATON - Táblatartó felirati táblával SN051870 - 046188
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - nélkül
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - "nyíl"
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080461883
Sonepar cikkszám
SN051870
Gyártói cikkszám
046188
Gyártói típuskód
Q25TS-32
Felirat jelentése:
nélkül
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
"nyíl"
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
38 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Táblatartó felirati táblával