EATON - Táblatartó felirati táblával SN051874 - 046194
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - ki
Felirat nyelve - német
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080461944
Sonepar cikkszám
SN051874
Gyártói cikkszám
046194
Gyártói típuskód
Q25TS-117
Felirat jelentése:
ki
Felirat nyelve:
német
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
38 mm
Külső átmérő:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Táblatartó felirati táblával