Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Tápegység 230/27,6V stabilizált IP30 SN006833 - 82425-CSA

MásolásMásolás
EATON - Tápegység 230/27,6V stabilizált IP30 SN006833

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • 1. kimeneti feszültség DC-nél - 19.8-28.6 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8054934903472

Sonepar cikkszám

SN006833

Gyártói cikkszám

82425-CSA

Gyártói típuskód

SWITCHING POWER SUPPLY UNIT 24V 2,5 A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

1. kimeneti feszültség DC-nél:

19.8-28.6 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

195.5-253 V

Max. kimeneti áram 2:

2.5 A

2. kimeneti feszültség DC-nél:

19.8-28.6 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

70 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

195.5-253 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Szélesség:

98 mm

Falraszerelés lehetséges:

Igen

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Magasság:

42 mm

Mélység:

165 mm

Védettség:

IP30

Háztartási szerelvények ; Szerelvények mozgáskorlátozottak részére ; Tápegység 230/27,6V stabilizált